Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 345-BCYK Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 345-BCYK Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB SAS
DELL 345-BCYK Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97308096
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     345-BCYK
EAN/GTIN:
     5397184719893
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Steigern Sie mit dieser 960GB Solid-State-Laufwerk von Dell die Speicherkapazität Ihres Dell™ Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität von bis zu 960GB für die Speicherung großer Datenmengen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
960 GB
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Soll-Arbeitslast
Mixed Use (MU)
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,16*
€ 635,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,45*
€ 633,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,83*
€ 618,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,11*
€ 601,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,01*
€ 561,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.