Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Nice Tischleuchte 2,5 W LED Rostfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide Nice Tischleuchte 2,5 W LED Rostfarbe
Konstsmide Nice Tischleuchte 2,5 W LED Rostfarbe
Konstsmide Nice Tischleuchte 2,5 W LED Rostfarbe
Konstsmide Nice Tischleuchte 2,5 W LED Rostfarbe
Konstsmide Nice Tischleuchte 2,5 W LED Rostfarbe
Konstsmide Nice Tischleuchte 2,5 W LED Rostfarbe
Konstsmide Nice Tischleuchte 2,5 W LED Rostfarbe
Konstsmide Nice Tischleuchte 2,5 W LED Rostfarbe
Konstsmide Nice Tischleuchte 2,5 W LED Rostfarbe
Konstsmide Nice Tischleuchte 2,5 W LED Rostfarbe
Konstsmide Nice Tischleuchte 2,5 W LED Rostfarbe
Konstsmide Nice Tischleuchte 2,5 W LED Rostfarbe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97194883
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7818-970
EAN/GTIN:
     7318307818970
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
360 mm
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Design
Produktfarbe
Rostfarbe
Material
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Kabelfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
III
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
2.5 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
120 lm
Ergonomie
Steuerung
Tasten
Dimmbar
Ja
Kabellänge
1.5 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konstsmide
7817-750
ab € 76,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.