Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bialetti 8006363027236 milk frother/warmer Handheld electric Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bialetti 8006363027236 milk frother/warmer Handheld electric Metallisch
Bialetti 8006363027236 milk frother/warmer Handheld electric Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97191819
Hersteller:
     Bialetti
Herst.-Nr.:
     8006363027236
EAN/GTIN:
     8006363027236
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
milchaufschäumer bialetti
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
574 mm
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
632 g
Technische Details
Typ
Handheld electric
Aufschäumkapazität
330 ml
Produktfarbe
Metallisch
Schüsselmaterial
Edelstahl
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: milchaufschäumer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.