Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 10035072 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 10035072 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 10035072 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97161494
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10035072/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1,5mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Grau
Kabeldurchmesser
11.4 mm
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kupferindex
134.2 kg/km
Kabelgewicht
276 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
68.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
171 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, RU, DNV, EAC, Fire, UL AWM Style 21089, UL 758 GL, VDE, EN 13501-6, EN 50575, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 684,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 6,8459* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 778,02*
€ 925,8438
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 771,19*
€ 917,7161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 743,53*
€ 884,8007
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 721,06*
€ 858,0614
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 684,59*
€ 814,6621
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.