Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Barrie Bodenleuchte 38 W Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Barrie Bodenleuchte 38 W Nickel
TRIO Barrie Bodenleuchte 38 W Nickel
TRIO Barrie Bodenleuchte 38 W Nickel
TRIO Barrie Bodenleuchte 38 W Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96898071
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     424210307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmer
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
940 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
8030 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lampen
Gesamtleistung
38 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
3700 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Design
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Produktfarbe
Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
1810 mm
Gewicht
6230 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,68*
€ 224,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,32*
€ 224,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,44*
€ 209,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,95*
€ 201,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R42412107
ab € 82,47*
Ähnlich
Reality Leuchten
511039
ab € 67,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.