| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-96806640 Herst.-Nr.: 797302 EAN/GTIN: 4010425973021 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85183000 | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | im Ohr | | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | | Produktfarbe | Weiß | | Operationsschlüssel | Multi-key | | Typ Steuereinheit | On-ear control unit | | Steuerung | Berührung | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | Bluetooth | Ja | | Kabellose Reichweite | 10 m | Akku/Batterie | Batteriebetrieben | Ja | | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | | Akku-/Batteriekapazität | 35 mAh | | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 2.5 h | | Akkukapazität (Ladehülle) | 200 mAh | | Bereitschaftszeit | 120 h | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Eingebaut |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, in-ohr-hörer bluetooth, bluetooth headset, ohrhörer weiß |
| | |
| |