Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GO Active BT1 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2GO Active BT1 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
2GO Active BT1 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
2GO Active BT1 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96806424
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     795577
EAN/GTIN:
     4010425955775
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
39.5 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Operationsschlüssel
Multi-key, Abspielen/Pause, Track <, Ortung >, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabelfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
4.1
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
80 mAh
Eingangsspannung (Ohrhörer)
5 V
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
4 h
Gesprächszeit
4 h
Akkuladezeit
2 h
Bereitschaftszeit
120 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.