Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GO 797294 Audio-Kabel 0,1 m 3.5mm Lightning Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2GO 797294 Audio-Kabel 0,1 m 3.5mm Lightning Weiß
2GO 797294 Audio-Kabel 0,1 m 3.5mm Lightning Weiß
2GO 797294 Audio-Kabel 0,1 m 3.5mm Lightning Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96805499
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     797294
EAN/GTIN:
     4010425972949
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Lightning Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Nylon
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85189000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.