Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 353-10 LED-Lampe 3000 K 0,3 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 353-10 LED-Lampe 3000 K 0,3 W E14
Star Trading 353-10 LED-Lampe 3000 K 0,3 W E14
Star Trading 353-10 LED-Lampe 3000 K 0,3 W E14
Star Trading 353-10 LED-Lampe 3000 K 0,3 W E14
Star Trading 353-10 LED-Lampe 3000 K 0,3 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96751491
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     353-10
EAN/GTIN:
     7391482056658
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Länge (mm)
48 mm
Leistungen
Lampenleistung
0.3 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lichtleistung
30 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Farbtemperatur
3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,45
Anzahl der Schaltzyklen
12500
Energie
Lampenstrom
3 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,44*
  
Preis gilt ab 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,44*
€ 7,664
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,30*
€ 7,497
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,98*
€ 7,116
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,82*
€ 6,926
pro Stück
ab 160 Stück
€ 5,43*
€ 6,462
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 4,68*
€ 5,569
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.