Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 355-13 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 2 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 355-13 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 2 W E27
Star Trading 355-13 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 2 W E27
Star Trading 355-13 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 2 W E27
Star Trading 355-13 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 2 W E27
Star Trading 355-13 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 2 W E27
Star Trading 355-13 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 2 W E27
Star Trading 355-13 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 2 W E27
Star Trading 355-13 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 2 W E27
Star Trading 355-13 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 2 W E27
Star Trading 355-13 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 2 W E27
Star Trading 355-13 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 2 W E27
Star Trading 355-13 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 2 W E27
Star Trading 355-13 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 2 W E27
Star Trading 355-13 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 2 W E27
Star Trading 355-13 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 2 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96751418
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     355-13
EAN/GTIN:
     7391482053220
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
125 mm
Länge (mm)
170 mm
Leistungen
Lampenleistung
2 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
40 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2200 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Anzahl der Schaltzyklen
7500
Energie
Lampenstrom
18 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.