Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1410-78650 Herst.-Nr.: RUT241010000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Management-Funktionen | Web-basiertes Management | Ja | Leistungen | Eingebauter Prozessor | Ja | | Prozessor-Taktfrequenz | 0.58 GHz | | RAM-Kapazität | 0.128 GB | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Sicherheit | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS, SSH, SSL/TLS, WEP, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK | | NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja | | Firewall | Ja | | DMZ-Unterstützung | Ja | | Portweiterleitung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 83 mm | | Tiefe | 74 mm | | Höhe | 25 mm | | Gewicht | 125 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 75 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % | Design | Gerätetyp | Router für Mobilfunknetz | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff | | Montage | DIN-Schiene | | Marktpositionierung | Industriell | | Reset-Knopf | Ja | | LED-Anzeigen | Ja | Energie | Energiequelle | Gleichstrom | | Ausgangsspannung | 9 - 30 V | Wireless LAN Funktionen | WLAN | Ja | | WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Ethernet LAN Charakteristiken | Ethernet/LAN | Ja | | Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | | Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s | | Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | | Auto MDI/MDI-X | Ja | Antenne | Antennentyp | Extern | | Antenne Steckertyp | SMA | | Anzahl der Antennen | 3 | Mobiles Netzwerk | Datennetzwerk | 2G, 3G, 4G | | 4G-Standards | LTE | | 2G-Bänder werden unterstützt | 900,1800 MHz | | unterstützte 3G-Bandbreiten | 900,2100 MHz | | unterstützte 4G-Bandbreiten | 800,850,900,1800,2100,2600 MHz | | Anzahl SIM-Karten | 1 | | SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1410 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 118,04* | € 148,24* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 120,16* | € 150,41* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 125,58* | € 157,35* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 125,75* | € 157,35* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 125,04* | € 157,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1410 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1410 | | Versand: Lager 1410 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 1.100,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|