Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELTONIKA RUT241 LTE/4G/3G/2G WiFi Industrie Router MEIG-Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TELTONIKA RUT241 LTE/4G/3G/2G WiFi Industrie Router MEIG-Version
TELTONIKA RUT241 LTE/4G/3G/2G WiFi Industrie Router MEIG-Version
TELTONIKA RUT241 LTE/4G/3G/2G WiFi Industrie Router MEIG-Version
TELTONIKA RUT241 LTE/4G/3G/2G WiFi Industrie Router MEIG-Version
TELTONIKA RUT241 LTE/4G/3G/2G WiFi Industrie Router MEIG-Version
TELTONIKA RUT241 LTE/4G/3G/2G WiFi Industrie Router MEIG-Version
Artikel-Nr.:
     337-21.22.2201
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUT241010000
EAN/GTIN:
     4779051840151
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router

Ausgerüstet mit 4G LTE, Wi-Fi und zwei Ethernet-Anschlüssen, bietet dieser Router eine ununterbrochene Verbindung mit einem Backup durch automatisches Failover. Industrielles Design, kompakte Größe, mehrere Anschlussschnittstellen und Kompatibilität mit RMS machen dieses Gerät zu einer hervorragenden Wahl für zahlreiche IoT- und M2M-Lösungen.

  • 4G LTE (Cat 4), 3G, 2G
  • WI-FI: Wireless Access Point mit Hotspot-Funktionalität
  • WAN FAILOVER: Automatischer Wechsel zu einer verfügbaren Backup-Verbindung
  • RMS: Für Fernverwaltung, Zugang und VPN-Services
Weitere Informationen:
Hersteller:
Teltonika
Produktgruppe:
Industrial Networking
Produkttyp:
Router
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Router RUT241, 9 W Netzgerät, 2x LTE-Antennen (schwenkbar...
Mobilfunkstandard 2G (GSM):
ja
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
ja
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
ja
WLAN Unterstützung:
ja
Integrierter Switch:
ja
Integriertes ADSL Modem:
nein
WAN Schnittstellen:
RJ-45
LAN Schnittstellen:
2
abnehmbare Antenne:
ja
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Systemstecker, Proprietär
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
25 mm
Breite:
83 mm
Tiefe:
74 mm
Gewicht:
125 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.392 kg
Bruttogewicht:
0,392
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Router, 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, dsl router, hutschienenmontage, INDUSTRIELLER, MOBILFUNK, Firewall, ROUTER, router, IndustrialNetworking, Hutschienenhalter, industrialethernet, Netzwerk, Industrie, dinrail
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 117,88*
€ 146,13*
Lager 337
Frei Haus
ab € 119,82*
€ 148,89*
5 Tage
1323
€ 6,00*
ab € 122,04*
€ 151,27*
€ 6,00*
ab € 122,27*
€ 151,47*
3 Tage
235
€ 6,29*
ab € 123,80*
€ 152,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,59*
€ 155,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Teltonika
PR3PUPS3
€ 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.