Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Azza Regis Cube Schwarz, Gold, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Azza Regis Cube Schwarz, Gold, Grau
Azza Regis Cube Schwarz, Gold, Grau
Azza Regis Cube Schwarz, Gold, Grau
Azza Regis Cube Schwarz, Gold, Grau
Azza Regis Cube Schwarz, Gold, Grau
Azza Regis Cube Schwarz, Gold, Grau
Azza Regis Cube Schwarz, Gold, Grau
Azza Regis Cube Schwarz, Gold, Grau
Azza Regis Cube Schwarz, Gold, Grau
Azza Regis Cube Schwarz, Gold, Grau
Azza Regis Cube Schwarz, Gold, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96636791
Hersteller:
     AZZA
Herst.-Nr.:
     CSAZ-902
EAN/GTIN:
     4712839554680
Suchbegriffe:
HTPC-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Cube
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz, Gold, Grau
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Material
Aluminium, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
10
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Vorderseite
Ein-/Ausschalter
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
210 mm
Max Grafikkarten-Länge
336 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
481 mm
Tiefe
529 mm
Höhe
610 mm
Gewicht
12500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
4
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren
240,280 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 305,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,90*
€ 364,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,72*
€ 363,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,45*
€ 353,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,37*
€ 347,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,35*
€ 315,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.