Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GDS 18V-210 C Professional 3400 RPM Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GDS 18V-210 C Professional 3400 RPM Schwarz, Blau
Bosch GDS 18V-210 C Professional 3400 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96630424
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9J0 301
EAN/GTIN:
     4059952587790
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
bosch akkuschlagschrauber gdr 18v l...
akku schlagschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
1100 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3400 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
2300 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
2300 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (3er Gang)
3400 RPM
Drehmomenteinstellungen
3
Drehmoment (min.)
90 Nm
Drehmoment (max.)
210 Nm
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Futterdurchmesser
1/2"
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Weicher Haltegriff
Ja
Weitere Suchbegriffe: bosch akkuschlagschrauber
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,78*
€ 232,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,49*
€ 219,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,78*
€ 205,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,47*
€ 200,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,20*
€ 193,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1 608 552 015
ab € 3,94*
Zubehör
Bosch
2608003033
ab € 24,69*
Zubehör
Bosch
2608003038
ab € 28,99*
Zubehör
Bosch
2608003040
ab € 43,05*
Zubehör
Bosch
2608003043
ab € 4,93*
Zubehör
Bosch
2608003044
ab € 7,40*
Zubehör
Bosch
2608003045
ab € 7,43*
Zubehör
Bosch
2608003046
ab € 5,07*
Zubehör
Bosch
2608003047
ab € 7,63*
Zubehör
Bosch
2608003048
ab € 5,28*
Zubehör
Bosch
2608003049
ab € 7,88*
Zubehör
Bosch
2608003050
ab € 5,44*
Zubehör
Bosch
2608003051
ab € 8,14*
Zubehör
Bosch
2608003052
ab € 8,60*
Zubehör
Bosch
2608003053
ab € 8,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.