Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 829.517.68 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 829.517.68 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Blau
Werma 829.517.68 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96608878
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     82951768
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Warnlampe
Weitere Informationen:
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Blau
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
98 mm
Paketgewicht
342 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
5 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,67*
€ 317,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,87*
€ 311,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,23*
€ 291,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,91*
€ 283,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,04*
€ 260,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.