Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal K232S4 Messer-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal K232S4 Messer-Set
Tefal K232S4 Messer-Set
Tefal K232S4 Messer-Set
Tefal K232S4 Messer-Set
Tefal K232S4 Messer-Set
Tefal K232S4 Messer-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96562966
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     K232S414
EAN/GTIN:
     3168430274501
Suchbegriffe:
Gastronomie-Messersatz
Küchenmesser-Satz
Küchenmesser-Set
Küchenmessersatz
Spezialmesser und langfristige Leistungen in Griffnähe!
Das Ice Force Steakmesser eignet sich perfekt zum Zuschneiden von kleinen Fleischstücken und ist Teil einer langfristig haltbaren, leistungsstarken Produktpalette von Küchenmessern, die eine Kombination bieten aus fortschrittlicher Technologie und hochwertigem Design.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
110 mm
Verpackungsbreite
168 mm
Verpackungstiefe
307 mm
Verpackungshöhe
31 mm
Paketgewicht
487 g
Merkmale
Produkttyp
Messer-Set
Steakmesser enthalten
Ja
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
Kunststoff
Material
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Spülmaschinenbeständig
Ja
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.