Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTIGO Swish Fahrrad, Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern, Sport 500 ml Polypropylen (PP) Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTIGO Swish Fahrrad, Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern, Sport 500 ml Polypropylen (PP) Pink
CONTIGO Swish Fahrrad, Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern, Sport 500 ml Polypropylen (PP) Pink
CONTIGO Swish Fahrrad, Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern, Sport 500 ml Polypropylen (PP) Pink
CONTIGO Swish Fahrrad, Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern, Sport 500 ml Polypropylen (PP) Pink
CONTIGO Swish Fahrrad, Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern, Sport 500 ml Polypropylen (PP) Pink
CONTIGO Swish Fahrrad, Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern, Sport 500 ml Polypropylen (PP) Pink
CONTIGO Swish Fahrrad, Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern, Sport 500 ml Polypropylen (PP) Pink
CONTIGO Swish Fahrrad, Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern, Sport 500 ml Polypropylen (PP) Pink
CONTIGO Swish Fahrrad, Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern, Sport 500 ml Polypropylen (PP) Pink
CONTIGO Swish Fahrrad, Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern, Sport 500 ml Polypropylen (PP) Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96552324
Hersteller:
     Contigo
Herst.-Nr.:
     2095117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinderfahrrad
Kindervelo
Fahrradflasche
Fahrradtrinkflasche
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
224 mm
Merkmale
Volumen (ml)
500 ml
Beste Verwendung
Fahrrad, Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern, Sport
Produktfarbe
Pink
Material
Polypropylen (PP)
Name der Farbe
Pink Peach
Zielgruppe
Kinder
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Deckeltyp
Klappdeckel
Deckelfarbe
Rot
Verriegelungsart
Knopf
Spülmaschinenbeständig
Ja
Leckdicht
Ja
Abnehmbarer Ausguss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.