Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JT BERLIN Alex Vintage Band Farbe Cognac Leder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JT BERLIN Alex Vintage Band Farbe Cognac Leder
JT BERLIN Alex Vintage Band Farbe Cognac Leder
JT BERLIN Alex Vintage Band Farbe Cognac Leder
JT BERLIN Alex Vintage Band Farbe Cognac Leder
JT BERLIN Alex Vintage Band Farbe Cognac Leder
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96211483
Hersteller:
     JT Berlin
Herst.-Nr.:
     10719
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Inspired by Berlin Alexanderplatz! Optimal für alle Business-Freaks, die rund um die Uhr unterwegs sind. Unser edles Apple Watchband Alex Vintage kannst du dir so zusammenstellen, wie es dir gefällt. Jede Gehäusefarbe ist mit dem Echtleder-Armband in Schwarz, Braun oder Cognac kombinierbar - und macht deinen praktischen Assistenten am Handgelenk so zum stylischen It-Piece!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Band
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Farbe Cognac
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple Watch Serie 1-3 (42mm) & Serie 4-5 (44mm)
Material
Leder
Schnallenfarbe
Schwarz
Schnallenmaterial
Edelstahl
Bandgröße
M/L
Gewicht und Abmessungen
Handgelenkgröße
180 - 225 mm
Technische Details
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.