Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 45246 Lötkolben/-station Zubehör 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 45246 Lötkolben/-station Zubehör 1 Stück(e)
Goobay 45246 Lötkolben/-station Zubehör 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96085885
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     45246
EAN/GTIN:
     4040849452468
Suchbegriffe:
Entlötlitze
Lötkolben
entlötlitze 2,0 mm / 1,5 m
lötkolben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1500 mm
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
8 mm
Weitere Suchbegriffe: entlötlitze 2mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.