Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold 86460 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold 86460 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Unold 86460 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95845283
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86460
EAN/GTIN:
     4011689864605
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Anzahl der Leistungsstufen
2
Ein-/Ausschalter
Ja
Auto -Oszillation
Ja
Oszillationsrange
70 °
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
1.35 m
Überhitzungsschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
196 mm
Tiefe
143 mm
Höhe
289 mm
Gewicht
1600 g
Leistungen
Heizleistung
1800 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
900 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.