Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Quantum 610 Wireless Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Quantum 610 Wireless Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
JBL Quantum 610 Wireless Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
JBL Quantum 610 Wireless Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
JBL Quantum 610 Wireless Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
JBL Quantum 610 Wireless Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95697714
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLQUANTUM610BLK
EAN/GTIN:
     6925281997860
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Sound is survival.
Mit dem JBL Quantum 610 Wireless kommt die Zeit für ein höheres Niveau. JBL QuantumSURROUND bietet ein vollständig immersives Erlebnis. Die von JBL QuantumSOUND SIGNATURE angetriebenen 50-mm-Treiber machen jeden Moment episch, egal ob auf einer Tarnmission oder in der Hitze eines massiven Gefechts. Mit dem Flip-Up-Boom-Mikrofon klingt deine Stimme laut und deutlich. Somit kannst du mit deinem Team auf DISCORD, Skype und TeamSpeak Strategien planen. Genieße langes Gameplay mit über 40 Stunden Akkulaufzeit oder schließe für endloses Spielen das USB-Ladekabel an

Merkmale und Vorteile
Tauche ein in das Spiel mit JBL QuantumSURROUNDTM und DTS
Tauche ein in das Spiel. Tauche ein in ein episches Erlebnis und genieße den Sound, der aus jeder Ecke dröhnt – dank JBL QuantumSURROUND.* Außerdem mit DTS Headphone:X v2.0 ausgestattet. Nur für PC erhältlich.

Mit JBL QuantumSOUND Signature stehst du im Mittelpunkt des Spiels
Jeder Moment des Spiels ist spannend, vom Anschleichen an einen Feind, der das kleinste Rascheln
verursacht hat, bis hin zum Dröhnen einer riesigen Explosion. Mit den 50-mm-Treibern von
JBL QuantumSOUND SIGNATURE hast du immer einen Vorteil.

Den ganzen Tag kabellos spielen mit verlustfreien 2,4 GHz
Das Letzte, was du im entscheidenden Moment möchtest, ist, dass dein Ton ausfällt. Doch mit
verlustfreiem Gaming-Grade-2,4GHz-Wireless genießt du vollständige Freiheit, egal ob du fest auf
deinem Platz sitzt oder dich im Raum bewegst.

Den ganzen Tag kabellos spielen mit verlustfreien 2,4 GHz
Das Letzte, was du im entscheidenden Moment möchtest, ist, dass dein Ton ausfällt. Doch mit
verlustfreiem Gaming-Grade-2,4GHz-Wireless genießt du vollständige Freiheit, egal ob du fest auf
deinem Platz sitzt oder dich im Raum bewegst.

Klappbares, sprachfokussiertes Boom-Mikrofon
Stelle sicher, dass deine Stimme während entscheidender Momente mit dem Flip-Up-Boom-
Richtmikrofon laut und deutlich ist. Und dank automatischer Ein-/Aus-/Stummschaltung kann man
schnell eine Auszeit nehmen, wenn die reale Welt ruft.

Leichte, robuste Konstruktion
Du willst dich auf einen Spiele-Marathon einlassen? Der leichte, robuste Kopfbügel und die
lederummantelten Ohrpolster aus Memory-Foam sorgen für einen angenehmen Tragekomfort,
auch wenn es mal wieder heiß hergeht.

Game-Chat-Regler
Ganz gleich, ob du Strategien besprechen oder dich mit deinen Freunden austauschen musst,
JBL Quantum 610 Wireless ist für DISCORD zertifiziert und mit anderen Chat-Diensten wie Skype,
Zoom, Twitch und TeamSpeak kompatibel.

JBL QuantumENGINE Kompatibilität
Feinabstimmung deines Audiosystems. Verwende die PC-Software-Suite, um alle Sound- und RGB-Effekte, einschließlich QuantumSURROUND, EQ, Sidetone, Mikrofoneinstellungen und vieles mehr anzupassen.

Optimiert für PC, kompatibel mit mehreren Plattformen
Das JBL Quantum 610 Wireless-Headset ist mit PC, PS (PS5 und PS4) und Nintendo Switch (nur, wenn
angedockt) über 2,4-GHz-WLAN-Verbindung kompatibel. Kompatibel mit PC, PlayStationTM, XboxTM,
Nintendo SwitchTM, mobilen Geräten, Mac und VR über eine 3,5-mm-Audiobuchse. Die Funktionen von JBL QuantumENGINE (JBL QuantumSURROUND, RGB, EQ, Mikrofoneinstellungen usw.) sind nur auf dem PC verfügbar. Überprüfe den Konnektivitätsleitfaden auf Kompatibilität.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
357 g
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
2400 min
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Receiver enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
30 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 2000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Treibereinheit
50 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.5 m
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Frequenzband
2400z – 2483.5 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
40 h
Akkuladezeit
3 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 100000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-40 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,42*
€ 189,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.