Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 503.4103-E Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 503.4103-E Gabelringschlüssel
KS Tools 503.4103-E Gabelringschlüssel
KS Tools 503.4103-E Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95691915
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4103-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
158 mm
Gewicht
40 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Zertifizierung
DIN 3113, ISO 3318
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.