Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher AK 2080 Kochfeld Weiß Arbeitsplatte Versiegelte Platte 1 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher AK 2080 Kochfeld Weiß Arbeitsplatte Versiegelte Platte 1 Zone(n)
Rommelsbacher AK 2080 Kochfeld Weiß Arbeitsplatte Versiegelte Platte 1 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95618644
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     AK 2080
EAN/GTIN:
     4001797155009
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Heizplatten Labor
Laborheizplatte
Laborkocher
Diese hochwertigen Kochtafeln aus deutscher Fertigung sind optimal als Zusatzgerät in der Küche und ideal für Büro oder Ferienwohnung. Das einzigartige Design mit dem extra flachen 2-Schalen Gehäuse macht überall eine gute Figur. Die Geräte dieser Serie sind die einzig echten, den Normen entsprechenden Automatik Kochtafeln! Das patentierte Thermostatsystem sorgt für außergewöhnliche Temperaturgenauigkeit. Die Ankochautomatik, große, gut sichtbare Kontrolllampe und der Überhitzungsschutz bieten hohen Bedienkomfort und Sicherheit. Die langlebigen Gussheizplatten sind für Kochgefäße aller Art bestens geeignet, die Ausführungen als Blitzplatte (roter Punkt) sorgen für eine sehr kurze Aufheizzeit. Ob Einzel- oder Doppelkochtafel - diese Serie ist immer die richtige Wahl für anspruchsvolle Kunden.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Vorderseite
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
Design
Produktfarbe
Weiß
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Versiegelte Platte
Art der Oberfläche
Gusseisen
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
1 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Mittig
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Leistung Kochzone 1
2000 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
2800 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 56,82* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.