Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions EloPOS Z30 RK3399 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95565130
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E392977
EAN/GTIN:
     843173128504
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Software
Installiertes Betriebssystem
Android 10
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
Display-Typ
TFT
Helligkeit
350 cd/m²
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
170 °
Reaktionszeit
20 ms
Effektive Bildfläche
344 x 194 mm
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Zweites Display
Ja
Zweites Display Diagonale
10.1 "
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
463 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
448 mm
Paketgewicht
7750 g
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
371 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
294 mm
Gewicht
4400 g
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Prozessor
Prozessorfamilie
Rockchip
Prozessor
RK3399
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11.8 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
32 GB
Speichermedien
Flash
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 919,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,37*
€ 1.194,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,33*
€ 1.192,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 976,67*
€ 1.162,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,07*
€ 1.136,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,55*
€ 1.094,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E398278
ab € 55,82*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E809321
ab € 273,17*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E482940
ab € 433,03*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E483135
ab € 295,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.