Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-BLLO Interne Festplatte 3.5" 2 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-BLLO Interne Festplatte 3.5" 2 TB SAS
DELL 400-BLLO Interne Festplatte 3.5" 2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95462533
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-BLLO
EAN/GTIN:
     5397184687895
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 2TB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 7200 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512n
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 59,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.