Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS928SWM Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS928SWM Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG LS928SWM Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95280520
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS928SWM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Cardschalterabdeckung
Abdeckung Hotelcard
Abdeckung Hotelcardschalter
für Schlüsselschalter Art.-Nrn.:104.28,134.18,134.28,133.18,138.18,106.28 für Schlüsselschalter IP 44 Art.-Nrn.:CD 104.18 WU,CD 134.18 WU,CD 133.18 WU,CD 106.18 WU Zum Lieferumfang gehören eine neutrale Blende und eine Blende mit Symbolen. Höhe der Rosette: 11 mm (Thermoplast) oder 17,5 mm (Metallausführungen)
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.