Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PowerShot PX Kompaktkamera Basis-Kit, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PowerShot PX Kompaktkamera Basis-Kit, Weiß
Canon PowerShot PX Kompaktkamera Basis-Kit, Weiß
Canon PowerShot PX Kompaktkamera Basis-Kit, Weiß
Canon PowerShot PX Kompaktkamera Basis-Kit, Weiß
Canon PowerShot PX Kompaktkamera Basis-Kit, Weiß
Canon PowerShot PX Kompaktkamera Basis-Kit, Weiß
Canon PowerShot PX Kompaktkamera Basis-Kit, Weiß
Canon PowerShot PX Kompaktkamera Basis-Kit, Weiß
Canon PowerShot PX Kompaktkamera Basis-Kit, Weiß
Canon PowerShot PX Kompaktkamera Basis-Kit, Weiß
Canon PowerShot PX Kompaktkamera Basis-Kit, Weiß
Canon PowerShot PX Kompaktkamera Basis-Kit, Weiß
Canon PowerShot PX Kompaktkamera Basis-Kit, Weiß
Canon PowerShot PX Kompaktkamera Basis-Kit, Weiß
Canon PowerShot PX Kompaktkamera Basis-Kit, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95253386
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5591C003
EAN/GTIN:
     8714574669151
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
canon digitalcamera
Du möchtest die kostbaren Momente des Lebens festhalten und immer dabei sein? Diese intelligente Kompaktkamera hilft dir dabei. Mit dem schwenk- und neigbaren 19-57mm Zoomobjektiv werden Fotos und Videos automatisch komponiert und aufgenommen. Die Kamera erkennt Gesichter und kann sogar so eingestellt werden, dass bestimmte Gesichter gegenüber anderen bevorzugt werden. Dieses Kit wird mit einer 16 GB microSD-Speicherkarte zur Aufzeichnung hochwertiger Full HD-Videos und einen 18-Watt USB-Typ-C-Ladeadapter zum schnellen Aufladen vervollständigt.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Objektiv
Optischer Zoom
3 x
Digitaler Zoom
4 x
Brennweitenbereich
19 - 57 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
19 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
57 mm
Minimale Blendenzahl
2,8
Maximale Blendenzahl
5
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Fokussierung
AF-Objekterkennung
Gesicht
Normaler Fokusbereich (Tele)
0.3 m
Normaler Fokusbereich (Weitwinkel)
0.2 m
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Motion-JPEG Framerate
59.94 fps
Unterstützte Videoformate
MP4
Gewicht und Abmessungen
Breite
81.9 mm
Höhe
56.4 mm
Gewicht
170 g
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Kamera
Autonomie-Modus
Ja
Auto-Suche
Ja
Objekterkennung
Ja
Neigungswinkelbereich
-20 - 90 °
Schwenkbereich
-170 - 170 °
Eingebauter Prozessor
Ja
Bildprozessor
DIGIC 7
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
11.7 MP
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.3 Zoll
Unterstützte Bildformate
JPEG
Megapixel insgesamt
12.8 MP
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera, digitalkamera weiß, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,02*
€ 385,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,71*
€ 381,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,84*
€ 371,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,99*
€ 361,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,62*
€ 337,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
3250C003
ab € 83,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.