Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PowerShot PX 1/2.3 Zoll Kompaktkamera 11,7 MP CMOS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95251021
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5592C002
EAN/GTIN:
     8714574669137
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalkamera canon schwarz
Für alle, die gern auf ihre Erinnerungen zurück blicken und es lieben, Fotos und Videoclips aufzunehmen. Diese autonome Kompaktkamera hält den Moment fest, indem sie die Motive für Fotos und Videos automatisch auswählt und aufnimmt, während man sich selbst auf die wichtigen Momente des Lebens konzentriert. Wenn du die kostbaren Momente des Lebens gern festhalten, und auch dabei sein willst, ist die PowerShot PX ideal, um das Geschehen zu verfolgen und Menschen intelligent und kreativ in Szene zu setzen – mit erstaunlichen Ergebnissen. Bei so vielen Aufnahmen kann die Smartphone App die besten Fotos und Videos empfehlen, die du behalten und mit anderen teilen kannst. Den Moment einfangen. Den Moment genießen. Du kannst dich darauf verlassen, dass die PowerShot PX die Menschen und Momente in deinem Leben einfängt, indem sie mit ihrem schwenkbaren Objektiv automatisch Fotos und Videos aufnimmt, während du ganz im Moment bist. Einfach bedienbar und mobil Dank USB-C-Ladefunktion und integriertem WLAN, das sich mit deinem Mobilgerät verbindet, kannst du die PowerShot PX überall dabei haben. Du willst mehr Steuerungsmöglichkeiten? Dann sag einfach, was du willst – die Kamera ist auch sprachgesteuert Lächeln. Lachen. Alle Ausdrücke deiner Lieben. Die besten Fotos sind nicht immer die, für die man mit einem Lächeln posiert, auch wenn das sehr beliebt ist. Die PowerShot PX fängt eine große Bandbreite an Ausdrücken und wertvollen Stimmungen ein, die du selbst vielleicht gar nicht sehen würdest. Funktioniert nahtlos mit der Smartphone App. Lasse dir von der Connect App für die Mini PTZ-Kamera die besten Bilder und Videos empfehlen. Das nimmt dir die harte Arbeit ab und sortiert die guten und weniger guten Ergebnisse, damit du dich nicht selbst darum kümmern musst. Mit Web Cam Utility kompatibel Die PowerShot PX eignet sich auch hervorragend als Webcam, wenn du das Web Cam Utility verwendest, das für zusätzlichen Komfort und Nutzen sorgt. Automatische Aufnahme Die PowerShot PX fotografiert ganz selbstständig und nimmt Motive und Szenen auf, die sie für interessant hält. Mit ihrem schwenk- und neigbaren Zoomobjektiv erstellt sie großartige Bilder und Videoclips, die dich begeistern werden. Über einen Zeitraum von Wochen und Monaten sammelt diese Kamera automatisch eine Reihe von Aufnahmen, während du dich einfach amüsierst. Sie hält auf diese Art Momente fest, die dir sonst wahrscheinlich entgangen wären Schwenk- und neigbares Objektiv Für die Aufnahme von Fotos und Videos im gesamten Raum verfügt die PowerShot PX über ein bewegliches Objektiv. Es kann sich um 340˚ drehen, um 110˚ nach oben und unten neigen und hat einen Brennweitenbereich von 19-57mm (äquivalent KB-Vollformat) zum heran- und herauszoomen. Mit diesen drei Einstellungsparametern hält die PowerShot PX Menschen und Momente kreativ fest. Gesichtserkennung Die PowerShot PX erkennt Gesichter und Objekte und kann sogar so eingestellt werden, dass bestimmte Gesichter gegenüber anderen bevorzugt werden – zum Beispiel das Geburtstagskind auf seiner Party.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Objektiv
Optischer Zoom
3 x
Digitaler Zoom
4 x
Brennweitenbereich
19 - 57 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
19 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
57 mm
Minimale Blendenzahl
2,8
Maximale Blendenzahl
5
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Fokussierung
AF-Objekterkennung
Gesicht
Normaler Fokusbereich (Tele)
0.3 m
Normaler Fokusbereich (Weitwinkel)
0.2 m
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Motion-JPEG Framerate
59.94 fps
Unterstützte Videoformate
MP4
Gewicht und Abmessungen
Breite
81.9 mm
Höhe
56.4 mm
Gewicht
170 g
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Kamera
Autonomie-Modus
Ja
Auto-Suche
Ja
Objekterkennung
Ja
Neigungswinkelbereich
-20 - 90 °
Schwenkbereich
-170 - 170 °
Eingebauter Prozessor
Ja
Bildprozessor
DIGIC 7
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
11.7 MP
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.3 Zoll
Unterstützte Bildformate
JPEG
Megapixel insgesamt
12.8 MP
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: canon digitalcamera, digitalcamera schwarz, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,40*
€ 384,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,53*
€ 381,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,27*
€ 370,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,47*
€ 362,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,04*
€ 335,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.