Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AA0150 Beleuchtungs-Ring 24 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink AA0150 Beleuchtungs-Ring 24 LED
LogiLink AA0150 Beleuchtungs-Ring 24 LED
LogiLink AA0150 Beleuchtungs-Ring 24 LED
LogiLink AA0150 Beleuchtungs-Ring 24 LED
LogiLink AA0150 Beleuchtungs-Ring 24 LED
LogiLink AA0150 Beleuchtungs-Ring 24 LED
LogiLink AA0150 Beleuchtungs-Ring 24 LED
LogiLink AA0150 Beleuchtungs-Ring 24 LED
LogiLink AA0150 Beleuchtungs-Ring 24 LED
LogiLink AA0150 Beleuchtungs-Ring 24 LED
Artikel-Nr.:
     832-390326
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0150
EAN/GTIN:
     4052792064216
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Merkmale
Lampentechnologie
LED
Anzahl der LEDs
24
Smartphone-Halter
Ja
Maximale Bildschirmgröße
7 Zoll
Kabellänge
1.8 m
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
USB
Leistung
10 W
Eingangsspannung
5 V
Operatierender Strom
2 A
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Gewicht
550 g
Höhe
75 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,80*
€ 7,14*
6 Tage
503
pro Stück
€ 9,90*
ab € 4,82*
€ 7,15*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,33*
€ 8,75*
10 Tage
8
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,23*
€ 9,12*
5 Tage
7
pro Stück
€ 1,00*
ab € 12,20*
€ 17,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.