Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips EcoMoods Bridge Wegeleuchte, 14W, E27, ohne Leuchtmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips EcoMoods Bridge Wegeleuchte, 14W, E27, ohne Leuchtmittel
Philips EcoMoods Bridge Wegeleuchte, 14W, E27, ohne Leuchtmittel
Philips EcoMoods Bridge Wegeleuchte, 14W, E27, ohne Leuchtmittel
Philips EcoMoods Bridge Wegeleuchte, 14W, E27, ohne Leuchtmittel
Philips EcoMoods Bridge Wegeleuchte, 14W, E27, ohne Leuchtmittel
Philips EcoMoods Bridge Wegeleuchte, 14W, E27, ohne Leuchtmittel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-94777825
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514385849
EAN/GTIN:
     8719514385849
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Außensockelleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
50–60 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
121 mm
Tiefe
121 mm
Länge (mm)
121 mm
Höhe
802 mm
Gewicht
2950 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Schutzart
I
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915003761603
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
14.6 mm
Verpackungstiefe
146 mm
Verpackungshöhe
81.3 mm
Paketgewicht
3732 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, B, C, D, E
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
D, E
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.