Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Play Gradient Light Tube schwarz groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Play Gradient Light Tube schwarz groß
Philips Hue White and Color ambiance Play Gradient Light Tube schwarz groß
Philips Hue White and Color ambiance Play Gradient Light Tube schwarz groß
Philips Hue White and Color ambiance Play Gradient Light Tube schwarz groß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-94372493
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718696176320
EAN/GTIN:
     8718696176320
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
philips led röhre
led röhre
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
Dimmbar mit Hue App
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Eingangsspannung
100 - 240 В V
AC Eingangsfrequenz
100 - 240 В Hz
AC Eingangsspannung
100 - 240 В V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005988201
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
G
Energieeffizienzklasse (alt)
G
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Breite
31 mm
Tiefe
1377 mm
Höhe
34 mm
Länge (mm)
1377 mm
Gewicht
860 g
Merkmale
Typ
Intelligente Tischleuchte
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lampenleistung
20 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Lampentechnologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
1420 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
1866 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,23*
€ 243,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,24*
€ 241,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,91*
€ 224,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,65*
€ 219,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,27*
€ 197,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.