Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lena WORXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lena WORXX
Lena WORXX
Lena WORXX
Lena WORXX
Lena WORXX
Lena WORXX
Lena WORXX
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93896168
Hersteller:
     LENA
Herst.-Nr.:
     04611EC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spielzeug Bagger
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Der LENA® Liebherr Bagger A 918 Litronic ist eine realitätsnahe Nachbildung des Originalfahrzeugs. Das 48 cm lange Fahrzeug in robuster Ausführung ist zum Spielen für drinnen und draußen geeignet. Das anthrazit-gelbfarbene Fahrzeug in modernem und detailliertem Design ist ausgestattet mit 6 mm verzinkten Stahlachsen und bietet tolle Spielfunktionen – so zum Beispiel ist der Baggeraufbau um 360 Grad drehbar, der Baggerarm ist dreigeteilt und lässt sich durch eine ausgeklügelte Hebelfunktion einfach bedienen. Ein, genau nach der realen Vorlage, unten angebrachtes Feststellschild hilft dabei, Sand und ähnliches Material vor dem Baggern zusammen zu schieben. Maße ohne Verpackung: 48 x 17,5 x 28,5 cm. Geeignet für die Kleinen ab 3 Jahren. Verpackt in buntem Verkaufskarton mit ausführlichen Produktinformationen. MADE IN EUROPE. Spielgut! TÜV zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
175 mm
Länge (mm)
480 mm
Höhe
285 mm
Gewicht
1157 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Training der grobmotorischen Fähigkeiten
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Merkmale
Produkttyp
Bagger
Produktfarbe
Gelb
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Antriebstyp
Von Hand schieben
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.