Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMP 60112C Elektrischer Umwandler 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Traco Power TMP 60112C Elektrischer Umwandler 60 W
Traco Power TMP 60112C Elektrischer Umwandler 60 W
Artikel-Nr.:
     108EL-7065990
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 60112C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
60 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
DC input Spannung
120 - 370 V
Ausgangsstrom
5000 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff, Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.8 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
332 g
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 61,18*
€ 80,26*
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,22*
€ 86,07*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 63,71*
€ 87,19*
1 Tag
23
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,79*
€ 91,63*
2 Tage
116
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,48*
€ 93,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TPP 65-112
ab € 42,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.