Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau; 60W; 12VDC; 5A; 112x67,8x38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Traco Power TMP 60112C Elektrischer Umwandler 60 W
Traco Power TMP 60112C Elektrischer Umwandler 60 W
Artikel-Nr.:
     2805-TMP60112C
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 60112C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Hersteller: TRACO POWER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 60W
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 112x67,8x38mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 5A
Isolationsspannung: 3kV
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 82%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: TMP 60
Netzteil-Art: für den Einbau
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 61,18*
€ 80,59*
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,55*
€ 87,10*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 63,41*
€ 87,87*
1 Tag
28
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,57*
€ 92,44*
1 Tag
116
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,06*
€ 94,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TPP 65-112
ab € 42,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.