Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-301267 Herst.-Nr.: 40431-00 FARBLOS EAN/GTIN: 4250037430165 |
| |
|
| | |
| Diese Sichthülle mit Gleitverschluss von FolderSys sorgt dafür, dass Ihre wichtigen Unterlagen sicher und geschützt verwahrt sind. Sie ist mit einem praktischen Abheftrand mit EURO-Lochung ausgestattet, damit sie auch bequem in Aktenordner integriert werden kann. Die Sichthülle an sich besteht aus transparenter, PVC-freier EVA-Folie mit einer Stärke von 150 -µ. Sie erhalten diese Sichthülle mit Gleitverschluss von FolderSys im praktischen 10er-Set wahlweise im Format A4 oder A5, wobei das Format pro Set jeweils einheitlich ist. Weitere Details: - Hochwertige Sichthülle mit Gleitverschluss
- Abheftrand mit EURO-Lochung '“ ideal für die Ablage in Aktenordnern
- Im praktischen 10er-Set
- Wahlweise im Format A4 oder A5 erhältlich, Format pro Set dabei jeweils einheitlich
- Material: EVA-Folie
- Farbe: jeweils transparent
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Stück pro Paket: | 10 | Material: | EVA-Folie | Verschlussart: | Gleitverschluss | Format: | DIN A5 | Folienstärke: | 150 µ | Breite: | 156 mm | Länge: | 210 mm | Beschriftungsfeld: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebeverschlussbeutel, Ziehverschlussbeutel, Gleitverschluss-Tasche, Gleitverschlusstasche, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, dokumentenmappe a4 transparent, gleitverschluss-tasche a4, gleitverschluss tasche, 301267, 301267-SW81, Druckverschlussbeutel, Reissverschlusstasche, Kleinkrambeutel, Kuriertasche |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,46* | € 4,35* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 10,19* | € 15,63* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 11,28* | € 16,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,128* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|