Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Optic Gemischte Farben 6 Stück(e) 215 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Optic Gemischte Farben 6 Stück(e) 215 ml
LEONARDO Optic Gemischte Farben 6 Stück(e) 215 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93733339
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     025922
EAN/GTIN:
     4002541259226
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
215 ml
Breite
850 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
230 g
Merkmale
Produktfarbe
Gemischte Farben
Material
Glas
Formfaktor
Kegel
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.