Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise bt500 Bluetooth USB 2.0 Wireless Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise bt500 Bluetooth USB 2.0 Wireless Adapter
Hewlett Packard Enterprise bt500 Bluetooth USB 2.0 Wireless Adapter
Hewlett Packard Enterprise bt500 Bluetooth USB 2.0 Wireless Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-936890
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6273A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
  • Von Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät aus können Sie kabellos Dokumente, Fotos, Nachrichten und Grafiken drucken und übertragen 1. Modernste Bluetooth-Technologie – kompatibel mit Windows Vista™ und HP PCs sowie ausgewählten HP Druckern – sorgt für schnelle und sichere Verbindungen. - Kabelloses Drucken und Übertragen von Dateien von Bluetooth®-fähigen Geräten aus 2 - Schnelle und flexible Wireless-Konnektivität – 3,0 Mbps aus einer Entfernung von 10 m - Schnelle und benutzerfreundliche Konfiguration, Installation und Verwendung dank Bluetooth Setup Wizard - 1 Unterstützt Fotohandys und Geräte mit Bluetooth® Funktechnologie. Unter www.hp.com/support finden Sie eine Liste kompatibler Geräte. Die Wireless-Leistung hängt von der physischen Umgebung und dem Abstand zum Access Point ab - 2 Unterstützt Fotohandys und Geräte mit Bluetooth® Wireless-Technologie. Unter www.hp.com/support finden Sie eine Liste kompatibler Geräte. Die Wireless-Leistung hängt von der physischen Umgebung und dem Abstand zum Access Point ab
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
47 mm
Verpackungshöhe
154 mm
Paketgewicht
185 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
260 W
USB
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Plug
Ja
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Abmessungen (BxTxH)
18.5 x 8.7 x 60.5 mm
Stecker
USB A
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
155 x 47 x 154 mm
Netzteiltyp
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Bluetooth
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.7 mm
Tiefe
7.6 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
8 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
3 Mbit/s
Bandbreite
2.4 GHz
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
Bluetooth-Version
2.0+EDR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.