Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Urban Lite Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Flip case Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts Urban Lite Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Flip case Schwarz
4smarts Urban Lite Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Flip case Schwarz
4smarts Urban Lite Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Flip case Schwarz
4smarts Urban Lite Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Flip case Schwarz
4smarts Urban Lite Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Flip case Schwarz
4smarts Urban Lite Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Flip case Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93587552
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     496189
EAN/GTIN:
     4250774956546
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Zeitlos schicker Rundumschutz für dein Smartphone. Die edle URBAN Lite Flip-Tasche bietet volle Gerätesicherheit in Kombination mit einer edlen Anmutung.

Schütze dein Smartphone mit dieser Allround-Tasche. Die magnetische Flappe schützt dein Display, während die passgenaue TPU-Hülle im Inneren die Geräterückseite und die Kanten vor Schäden bewahrt. Dabei ermöglicht dir die clevere Standfunktion bequemes betrachten von Fotos und Videos ohne das Smartphone in der Hand halten zu müssen.

Der Look kommt hier auch nicht zu kurz. Schicke Ziernähte auf der Außenseite der Tasche und die zeitlos schicke Anmutung lassen dich in jeder Situation gut aussehen. Egal ob in der Freizeit oder im geschäftlichen Bereich. Diese Tasche passt zu jedem Anlass.

- Fliptasche aus langlebigem und strapzierfähigem Kunstleder
- Passgenau Hülle im Inneren der Tasche aus TPU
- Magnetverschluss zum sicheren Verschließen der Tasche, sodass die Flappe sich nicht von selbst öffnet
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
90 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5.4 "
Etui-Typ
Flip case
Material
Kunstleder, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 13 mini
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.