Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 485198 Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 8,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE 485198 Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 8,5 W
LEDVANCE 485198 Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 8,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93528237
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075485198
EAN/GTIN:
     4058075485198
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
47 g
Durchmesser
60 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
806 lm
Strahlungswinkel
240 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lampenleistung
8.5 W
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampenstrom
55 mA
Beleuchtungseffizienz
94 lm/W
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
61 mm
Verpackungshöhe
154 mm
Paketgewicht
121 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.