Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Bambini 1 Stück(e) 215 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Bambini 1 Stück(e) 215 ml
LEONARDO Bambini 1 Stück(e) 215 ml
LEONARDO Bambini 1 Stück(e) 215 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93484021
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     017900
EAN/GTIN:
     4002541179005
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Verschaffen Sie sich vollen Genuss - mit dem exklusiven Kinderbecher aus der Serie BAMBINI. Es überzeugt mit einem ansprechenden Aufdruck. Ob für den Kindergeburtstag oder die Erfrischung im Alltag, das BAMBINI Trinkglas mit lustigem Panda-Motiv sorgt für Trinkspaß zu jedem Anlass. Dank der handlichen, kindgerechten Form lernen bereits die Kleinsten spielerisch den Umgang mit Trinkgläsern. So macht Durstlöschen Spaß! Verwöhnen Sie sich mit schönen Dingen im Alltag - mit LEONARDO. Absolut alltagstauglich: Das BAMBINI Trinkglas ist spülmaschinengeeignet! Wieso noch lange warten? Nicht lange warten, einfach bestellen! Profitieren Sie von diesem praktischen Trinkglas. Eine schöne Geschenkidee!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
215 ml
Breite
85 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Transparent
Material
Glas
Formfaktor
Kegel
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
Bambini
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.