Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts SA146005I838 Interne Festplatte 2.5" 146 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts SA146005I838 Interne Festplatte 2.5" 146 GB SAS
CoreParts SA146005I838 Interne Festplatte 2.5" 146 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9347543
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     SA146005I838
EAN/GTIN:
     5704327938811
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
146 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Kompatible Produkte
Dell PowerEdge: M1000e, M600 (Tomahawk), M605 (Magnum), M610, M710, M805 (Saaz), M905 (SaazShot), M910, R410, R415, R510, R515, R610, R710, R715, R810, R815, R910, T310, T410, T610, T710 Dell PowerVault: MD1020, MD1120, MD1220
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Paketgewicht
400 g
Verpackungshöhe
80 mm
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Eingebaut
Ja
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Montage
Horizontal
Ausschwankbarer Griff für einfaches Tragen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
80 mm
Tiefe
30 mm
Gewicht
300 g
Energie
Arbeitsspannung
5.0 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,80*
€ 246,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,48*
€ 231,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,17*
€ 225,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,63*
€ 222,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,38*
€ 199,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.