Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00176610 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler WLAN 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00176610 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler WLAN 5 W
Hama 00176610 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler WLAN 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93444697
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00176610
EAN/GTIN:
     4047443476821
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten
Das Licht per App oder über Alexa steuern - diese LED-Einbaustrahler beleuchten die eigenen vier Wände mit einer ganz besonderen Lichtatmosphäre: ob hell erleuchtet zum Lesen oder stimmungsvoll gedimmt zum Feierabend bei einem Glas Wein - ganz smart vom Sofa aus geregelt.

- Unsere LED-Einbaustrahler funktionieren ganz ohne Gateway (Hub): Sie benötigen kein zusätzliches Gerät und sparen Zusatzkosten, da die smarte Lampe eine Wifi-Direktverbindung zum Router herstellt
- Von gemütlich bis aktiv: Wählen Sie genau die Farbtemperatur aus, die zu Ihren Aktivitäten passt, z.B. Warmweiß für einen entspannten Feierabend oder Tageslicht zum Kochen
- Licht genau da, wo Sie es haben wollen: Die LED-Einbauleuchte ist um +/-15° schwenkbar, für eine angenehme Beleuchtung am Esstisch, auf dem Sofa oder im Flur
- Schritt für Schritt zum Smart Home: Mit der Hama Smart Home-App können Sie Ihr smartes Zuhause um beliebig viele Hama Smart-Home-Produkte erweitern und vernetzen
- Ob Sofa oder S-Bahn: Mit der Hama Smart Home-App steuern Sie von überall die Smart-Home-Lampe und haben jederzeit die Kontrolle über Ihre Beleuchtung
- Ob Amazon Alexa oder Google Assistant: Per Sprachsteuerung komfortabel verschiedenste Lichteffekte mit den Deckeneinbaustrahlern steuern
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.4, iOS 8.0
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
78 g
Durchmesser Montageloch
90 mm
Montagetiefe
40 mm
Durchmesser
90 mm
Merkmale
Typ
Intelligenter Einbaustrahler
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Weiß
Bluetooth-Version
4.2
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Variabel
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
380 lm
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
10
Lampenleistung
5 W
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Timer
Ja
Einstellbare Farbtemperatur
Ja
Lichtstromstabilitätsfaktor
95.81 %
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
Lampenstrom
45 mA
Lichtverteilung
Direktional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.