Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® Samsung Galaxy Watch 4 40.4mm | Displayschutzglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® Samsung Galaxy Watch 4 40.4mm | Displayschutzglas
PanzerGlass ® Samsung Galaxy Watch 4 40.4mm | Displayschutzglas
PanzerGlass ® Samsung Galaxy Watch 4 40.4mm | Displayschutzglas
PanzerGlass ® Samsung Galaxy Watch 4 40.4mm | Displayschutzglas
PanzerGlass ® Samsung Galaxy Watch 4 40.4mm | Displayschutzglas
PanzerGlass ® Samsung Galaxy Watch 4 40.4mm | Displayschutzglas
PanzerGlass ® Samsung Galaxy Watch 4 40.4mm | Displayschutzglas
PanzerGlass ® Samsung Galaxy Watch 4 40.4mm | Displayschutzglas
PanzerGlass ® Samsung Galaxy Watch 4 40.4mm | Displayschutzglas
PanzerGlass ® Samsung Galaxy Watch 4 40.4mm | Displayschutzglas
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93413072
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     3650
EAN/GTIN:
     5711724036507
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Egal ob bei actionreichen Sportarten, beim Yoga, Wandern oder Tanzen – Deine Watch ist als Gesundheitscoach immer mit dabei. Mit dem PanzerGlass™-Displayschutz schenkst Du ihr ein besonders langes Uhrenleben, denn das stoß- und kratzfeste Material bewahrt sie zuverlässig vor frustrierenden Bruchschäden durch Stürze oder Stöße. Der stabile Kern aus gehärtetem Glas wird umhüllt von einer weichen Silikonschicht und einer festen Filmschicht als Schutz vor Splittern und erhält dadurch die schier unschlagbare Original PanzerGlass™ -Stärke.


Damit das Display Deiner Watch so hygienisch rein wie makellos glänzend bleibt, reduziert die schmutz- und fettabweisende Oberflächenbeschichtung störende Fingerabdrücke und beseitigt schädliche Keime und Bakterien bis zu 99,99%.


Dank der selbstklebenden Silikonschicht kann der perfekt passende Displayschutz schnell und bequem installiert und wenn gewünscht bis zu mehrere Male wieder entfernt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Displayschutz
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung - Galaxy Watch4 40mm
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Antibakteriell
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
1.2 "
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
0.61 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
1 g
Dicke
0.61 mm
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
131 mm
Paketgewicht
37 g
Technische Details
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.