Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 102010 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 102010 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
King Tony 102010 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
King Tony 102010 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
King Tony 102010 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93401197
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     102010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
10 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
20.9 mm
Länge (mm)
180 mm
Gewicht
75 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.