Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Daily Cook G7122255 Kochtopf 1,5 l Rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Daily Cook G7122255 Kochtopf 1,5 l Rund Edelstahl
Tefal Daily Cook G7122255 Kochtopf 1,5 l Rund Edelstahl
Tefal Daily Cook G7122255 Kochtopf 1,5 l Rund Edelstahl
Tefal Daily Cook G7122255 Kochtopf 1,5 l Rund Edelstahl
Tefal Daily Cook G7122255 Kochtopf 1,5 l Rund Edelstahl
Tefal Daily Cook G7122255 Kochtopf 1,5 l Rund Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93362549
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     G7122255
EAN/GTIN:
     3168430320154
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
TEFAL DAILY COOK: Geschmack trifft auf Komfort Genießen Sie die perfekte Kombination aus Komfort, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie mit den Tefal Daily Cook Töpfen. Die aus hochwertigem Edelstahl gefertigten Produkte sind mit einem widerstandsfähigen Boden ausgestattet. Sie sind langlebig, sicher und für eine intensive Nutzung geeignet. Der Kochtopf besitzt eine Reihe intelligenter Merkmale, die ein müheloses Gelingen garantieren. Der intelligente halbstehende Glasdeckel kann entweder auf der Arbeitsfläche oder direkt auf dem Seitengriff des Topfes abgestellt werden. Er trägt dazu bei, dass Ihre Arbeitsfläche sauber bleibt und Sie Ihre Zubereitung mühelos im Auge behalten können. Die ergonomischen Griffe bieten zusätzliche Sicherheit und Komfort, während die deutlich sichtbare Messskala für präzise Kochergebnisse sorgt. Dank der großzügigen Form lassen sich problemlos größere Mengen zubereiten. Daily Cook vereint Geschmack und Komfort in einem Produkt!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
176 mm
Verpackungstiefe
337 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
1260 g
Merkmale
Fassungsvermögen
1.5 l
Form
Rund
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Innenbeschichtung
Edelstahl
Griffanzahl
1
Deckel enthalten
Ja
Handgrifffarbe
Grau
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Temperatur (max)
175 °C
Einfach zu säubern
Ja
Deckelmaterial
Glas
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
160 mm
Breite
176 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
900 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,73*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.