Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama KW-700 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Anthrazit, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama KW-700 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Anthrazit, Schwarz
Hama KW-700 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Anthrazit, Schwarz
Hama KW-700 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Anthrazit, Schwarz
Hama KW-700 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Anthrazit, Schwarz
Hama KW-700 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Anthrazit, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93291837
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182611
EAN/GTIN:
     4047443468628
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
  • Scissortasten verteilen den Tastendruck gleichmäßig und präzise und sorgen somit für intuitives, flüssiges und geräuscharmes Tippen
    - Flüsterleise Tasten ermöglichen störungsfreies und entspanntes Arbeiten mit der Tastatur
    - Steuern der Multimediafunktionen mit einem Tastendruck über die Zweitbelegung der Fn-Tasten – ohne umständlich den Weg über die Systemeinstellungen gehen zu müssen
    - Laserbeschriftete Tasten sorgen für eine hohe Abriebbeständigkeit
    - Elegantes Slim-Design: die perfekte Symbiose aus Funktionalität und Stil für den Schreibtisch
    - Schnelle, einfache Reinigung und angenehmes Tippen dank flacher, einzeln abgesetzter Tasten
    - Das Vollformat-Tastenfeld stellt Ihnen den gewohnten Tastaturstandard in vollem Umfang zur Verfügung
    - Intelligentes Energiemanagement aktiviert Standby-Modus bei Nichtgebrauch
    - Separater Ein-/Ausschalter ermöglicht eine energiesparende Benutzung der Geräte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
439 x 135 x 23 mm
Tastaturgewicht
557 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Design
Produktfarbe
Anthrazit, Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
105
Frequenzband
2.4 GHz
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.