Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lena Eco Actives


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lena Eco Actives
Lena Eco Actives
Lena Eco Actives
Lena Eco Actives
Lena Eco Actives
Lena Eco Actives
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93245681
Hersteller:
     LENA
Herst.-Nr.:
     04212EC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
LENA® EcoActives Schaufellader, bestehend aus einem Kunststoff- Holz-Gemisch mit Holzduft, verzinkte Stahlachsen, Schaufel verriegelbar.Länge: 33 cm. Geeignet für Kinder ab 2 Jahren. Verpackt im Versandkarton mit Produktinformation. MADE IN EUROPE. Spiel Gut! TÜV zertifiziert!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
135 mm
Länge (mm)
330 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
511 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Training der grobmotorischen Fähigkeiten
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
511 g
Merkmale
Produkttyp
Bagger
Produktfarbe
Grau, Gelb
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Nutzung
Indoor/Outdoor
Antriebstyp
Von Hand schieben
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.