Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MX Keys Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MX Keys Mini
Logitech MX Keys Mini
Logitech MX Keys Mini
Logitech MX Keys Mini
Logitech MX Keys Mini
Logitech MX Keys Mini
Logitech MX Keys Mini
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93163203
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010489
EAN/GTIN:
     5099206098930
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
295 x 131.95 x 20.97 mm
Tastaturgewicht
506.4 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Logi Bolt USB Receiver
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1130 mAh
Batteriekapazität
4.181 Wh
Wiederaufladbar
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS, Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060989317
Breite des Versandkartons
161.4 mm
Höhe des Versandkartons
155.4 mm
Anzahl der Kartons pro intermodalem Behälter (20 Fuß)
3430 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro intermodalem Behälter (40 Fuß)
7154 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro intermodalem Behälter (40 Fuß, HC)
8176 Stück(e)
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Grau
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Einfarbig
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Italienisch
Tastatur Formfaktor
Mini
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
315 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
700 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 120,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-010812
€ 115,87*
Zubehör
Logitech
920-010488
€ 114,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.