Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Zone True Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Zone True Wireless
Logitech Zone True Wireless
Logitech Zone True Wireless
Logitech Zone True Wireless
Logitech Zone True Wireless
Logitech Zone True Wireless
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93146277
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     985-001082
EAN/GTIN:
     5099206096219
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27.4 mm
Tiefe
26.3 mm
Höhe
15.9 mm
Gewicht
13 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
39.8 x 74.5 x 25 mm
Ladegehäuse Gewicht
46 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
148 mm
Höhe des Versandkartons
112 mm
Sonstige Funktionen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
13.6 x 6 x 21.5 mm
Anschlussadapter enthalten
USB Type-A male - USB Type-C female
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
96.5 mm
Verpackungstiefe
137.5 mm
Verpackungshöhe
60.5 mm
Paketgewicht
220 g
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladetypgehäuse
Verkabelt & Kabellos
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Beutel
Ja
Zubehör im Set enthalten
3 sizes gel eartips
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Treibereinheit
12 mm
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Graphit
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Multi-key
Lautstärkeregler
Berührung
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Berührung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
BeamForming
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
RF-Konnektivität
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Frequenzgang (Musikmodus)
20 - 20000 Hz
Frequenzgang (Sprechbetrieb)
100 - 8000 Hz
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
70 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
70 mAh
Ladezeit Akku (Ladehülle)
2.5 h
Akkutechnologie (Ladehülle)
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkukapazität (Ladehülle)
490 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
6 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
10 h
Akkuladezeit
2.5 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Aufladequelle
USB
Batteriekapazität
0.27 Wh
Sprechzeit (ANC ein)
5 h
Sprechzeit (ANC aus)
6 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kabelloses Aufladen
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofonanzahl
2
Hybride Rauschunterdrückung
Ja
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Schalter zur Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 220,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,69*
€ 262,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,80*
€ 256,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,09*
€ 246,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,40*
€ 238,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,11*
€ 219,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
985-001090
€ 305,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.