Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik RBD53G-5HACD2HND-TC&RG502Q-EA WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik RBD53G-5HACD2HND-TC&RG502Q-EA WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Weiß
Mikrotik RBD53G-5HACD2HND-TC&RG502Q-EA WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Weiß
Mikrotik RBD53G-5HACD2HND-TC&RG502Q-EA WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Weiß
Mikrotik RBD53G-5HACD2HND-TC&RG502Q-EA WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93141965
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RBD53G-5HACD2HND-TC&RG502Q-EA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
867 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
300 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
867 Mbit/s
Management-Funktionen
MIMO
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
5G
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
SIM-Kartentyp
MicroSIM
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
156 mm
Höhe
44 mm
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
16 MB
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)
5.5 dBi
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
SIM-Karten-Slot
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 378,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,71*
€ 507,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,74*
€ 505,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,87*
€ 491,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,16*
€ 482,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,51*
€ 450,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.